リス
ベルク 角バケツ 本体
材質
ポリプロピレン
形状
角形
色
ブルー
容量(L)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×270×244
耐熱温度(℃)
100
幅W(mm)
270(取手を含まない)
特性
目盛付き
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(60個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51503097
10KB
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません