曜日別特売

折りたためる足先専用パネルヒーター TSUMAKOTA(ツマコタ)

折りたためる足先専用パネルヒーター TSUMAKOTA(ツマコタ) - RAMASU(ラマス)折りたためる足先専用パネルヒーター TSUMAKOTA(ツマコタ) - RAMASU(ラマス)折りたためる足先専用パネルヒーター TSUMAKOTA(ツマコタ) - RAMASU(ラマス)折りたためる足先専用パネルヒーター TSUMAKOTA(ツマコタ) - RAMASU(ラマス)折りたためる足先専用パネルヒーター TSUMAKOTA(ツマコタ) - RAMASU(ラマス)折りたためる足先専用パネルヒーター TSUMAKOTA(ツマコタ) - RAMASU(ラマス)折りたためる足先専用パネルヒーター TSUMAKOTA(ツマコタ) - RAMASU(ラマス)折りたためる足先専用パネルヒーター TSUMAKOTA(ツマコタ) - RAMASU(ラマス)

軽量で折りたためば薄くなるから収納・持ち運びがしやすい
オフィスのデスク下にも使いやすい省スペースサイズ
3段階の温度切替でお好みの温かさで使える
自動電源オフ機能(4時間)で消し忘れ防止
安全性、断熱性、防湿性の高い「XPEフォーム」採用
過昇温防止 温度ヒューズ・定温コントロールシステム搭載

用途リビング、ソファ前、書斎や勉強机の下に。場所をとらない、ヒーター、パネルヒーター、家電、季節家電、暖房、暖房器具、暖房用品、コンパクト、薄型セット内容本体、リモコン(テスト電池CR2025付)、電源コード、取扱説明書(保証書付)材質不織布、ポリエステル、XPE、発熱シート、アルミニウム定格電圧(V)AC100本体質量(g)約560定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(使用時)約450×200×340/ (折りたたみ時)約550×30×340機能温度切替3段階、サーモスタット電源コード(cm)約142内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51490786RA-TMKT
オープン
6,290
6,919(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする