SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (BTシャンクホルダ)

SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (BTシャンクホルダ) - OSG(オーエスジー)SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (BTシャンクホルダ) - OSG(オーエスジー)SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (BTシャンクホルダ) - OSG(オーエスジー)SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (BTシャンクホルダ) - OSG(オーエスジー)SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (BTシャンクホルダ) - OSG(オーエスジー)SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (BTシャンクホルダ) - OSG(オーエスジー)SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (BTシャンクホルダ) - OSG(オーエスジー)

タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)は、極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減し、安定したタップ加工を実現します。
A-TAPの性能をさらに引き出す最適チューニング。極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減。
内部・外部クーラント両方に対応可能。四角穴でタップのスリップを防止。(
SMH8サイズは除く)

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※SMH32タイプ:切削タップ汎用加工の場合はM10~M20を推奨します。高硬度材や盛上げタップの場合はM10~M16を推奨します。
※コレット、スパナは別途ご注文下さい。
※同期送り機構付き機械でご使用下さい。
全11種類を絞り込む
質量(kg)
適合コレット
11種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
ホルダー
本体径(mm)
適合コレット
タップサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51499929BT30-SMH8-750.5SMH820ER8GH、ER8GHCM1~M3.5
59,400
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51499938BT40-SMH8-801.1SMH820ER8GH、ER8GHCM1~M3.5
62,700
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51499947BT30-SMH16-900.7SMH1632ER16GH、ER16GHCM3~M12、PT1/16、PT1/8
43,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
51499956BT30-SMH16-1200.9SMH1632ER16GH、ER16GHCM3~M12、PT1/16、PT1/8
50,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51499965BT40-SMH16-901.2SMH1632ER16GH、ER16GHCM3~M12、PT1/16、PT1/8
43,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
51499974BT40-SMH16-1201.4SMH1632ER16GH、ER16GHCM3~M12、PT1/16、PT1/8
54,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
51499990BT50-SMH16-1053.8SMH1632ER16GH、ER16GHCM3~M12、PT1/16、PT1/8
63,500
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51499999BT50-SMH16-1504.1SMH1632ER16GH、ER16GHCM3~M12、PT1/16、PT1/8
65,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51500008BT30-SMH32-1201.4SMH3250ER32GH、ER32GHCM10~M20、PT1/16~PT3/8
54,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
51500017BT40-SMH32-1201.9SMH3250ER32GH、ER32GHCM10~M20、PT1/16~PT3/8
54,500
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
51500026BT50-SMH32-1254.4SMH3250ER32GH、ER32GHCM10~M20、PT1/16~PT3/8
65,200
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする