SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (WBT-AHO・A [二面拘束BT]シャンクホルダ)

SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (WBT-AHO・A [二面拘束BT]シャンクホルダ) - OSG(オーエスジー)SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (WBT-AHO・A [二面拘束BT]シャンクホルダ) - OSG(オーエスジー)SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (WBT-AHO・A [二面拘束BT]シャンクホルダ) - OSG(オーエスジー)SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (WBT-AHO・A [二面拘束BT]シャンクホルダ) - OSG(オーエスジー)SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (WBT-AHO・A [二面拘束BT]シャンクホルダ) - OSG(オーエスジー)SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (WBT-AHO・A [二面拘束BT]シャンクホルダ) - OSG(オーエスジー)

タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)は、極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減し、安定したタップ加工を実現します。
A-TAPの性能をさらに引き出す最適チューニング。極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減。
内部・外部クーラント両方に対応可能。四角穴でタップのスリップを防止。(
SMH8サイズは除く)

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※WBT-AHO・AシャンクにはBTシャンク用プルスタッドをそのままお使い下さい。
※センタースルークーラントを使用する場合は、センタースルークーラント対応のプルスタッドが必要です。
※旧AHOシャンク(WBT-AHO30-SMH8-75、WBT-AHO30-SMH16-90、WBT-AHO40-SMH16-90)専用のクーラントパイプ付きプルスタッドは
※クーラントパイプを取り外してお使い下さい。
※コレット、スパナは別途ご注文下さい。
※同期送り機構付き機械でご使用下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ホルダー
本体径(mm)
適合コレット
タップサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51500035WBT-AHO30A-SMH8-750.4SMH820ER8GH、ER8GHCM1~M3.5
64,500
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51500044WBT-AHO30A-SMH16-900.6SMH1632ER16GH、ER16GHCM3~M12、PT1/16、PT1/8
57,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
51500060WBT-AHO40A-SMH16-901.1SMH1632ER16GH、ER16GHCM3~M12、PT1/16、PT1/8
59,400
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする