OSG(オーエスジー)
Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 鋼シャンク (オイルホール無し)
Phoenix(フェニックス) PXM用 ストレートシャンクホルダ 鋼シャンク オイルホール無し です。
用途
PXMシリーズのシャンクホルダとして
仕様
鋼シャンク
種別
オイルホール:なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BHTA(°)
0
内容量
1本
注意
※切りくずのかみ込みが起こらないようクーラントノズル位置を調整下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
首径(mm)
有効長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51497287
PXMZ-C10SS10-S075
75
10
9.8
ヘッド取付時(※PXVC以外):25、ヘッド取付時(PXVC外径Φ10、12、16、20、25、32):28、ヘッド取付時(PXVC外径Φ12、14、18、22 [刃太タイプ]):30
12
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51497296
PXMZ-C32SS32-S160
160
32
28
ヘッド取付時(PXVC外径Φ10、12、16、20、25、32):77.7
33
¥
25,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください