曜日別特売

Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC07シリーズ用インサート SPMT

Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC07シリーズ用インサート SPMT - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC07シリーズ用インサート SPMT - OSG(オーエスジー)

経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。
スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。

用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り厚さ(mm)2.75コーナーR(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)11内接円IC(mm)7内容量1箱(10個)
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51501636SPMT070305SR-GM XC3020XC3020
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
51501645SPMT070305SR-GM XP3025XP3025
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
51501654SPMT070305SR-GM XC3030XC3030
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
51501670SPMT070305SR-GM XP3035XP3035
15,000
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
51501679SPMT070305SR-GM XP2025XP2025
15,000
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
51501688SPMT070305SR-GM XP2040XP2040
15,000
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
51501697SPMT070305SR-GM XC1015XC1015
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
51501706SPMT070305ER-SM XC5040XC5040
27,800
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする