曜日別特売

SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (HSKシャンクホルダ)

SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (HSKシャンクホルダ) - OSG(オーエスジー)SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (HSKシャンクホルダ) - OSG(オーエスジー)SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (HSKシャンクホルダ) - OSG(オーエスジー)SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (HSKシャンクホルダ) - OSG(オーエスジー)SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (HSKシャンクホルダ) - OSG(オーエスジー)SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ (HSKシャンクホルダ) - OSG(オーエスジー)

タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)は、極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減し、安定したタップ加工を実現します。
A-TAPの性能をさらに引き出す最適チューニング。極微小フロートが軸方向の加工負荷を低減。
内部・外部クーラント両方に対応可能。四角穴でタップのスリップを防止。(
SMH8サイズは除く)

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※クーラントホースは付属しています。
※HSK40A はマニュアルクランプ穴が開いていません。
※SMH32タイプ:切削タップ汎用加工の場合はM10~M20を推奨します。高硬度材や盛上げタップの場合はM10~M16を推奨します。
※コレット、スパナは別途ご注文下さい。
※同期送り機構付き機械でご使用下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ホルダー
本体径(mm)
適合コレット
タップサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51500069HSK63A-SMH8-800.8SMH820ER8GH、ER8GHCM1~M3.5
75,200
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51500078HSK40A-SMH16-850.5SMH1632ER16GH、ER16GHCM3~M12、PT1/16、PT1/8
50,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51500087HSK63A-SMH16-900.9SMH1632ER16GH、ER16GHCM3~M12、PT1/16、PT1/8
50,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51500096HSK63A-SMH16-1201.1SMH1632ER16GH、ER16GHCM3~M12、PT1/16、PT1/8
66,800
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
51500105HSK63A-SMH32-1081.5SMH3250ER32GH、ER32GHCM10~M20、PT1/16~PT3/8
62,500
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする