ポーチ マ・ポシェ

ポーチ マ・ポシェ - Pellucid(旧MIRAREED)ポーチ マ・ポシェ - Pellucid(旧MIRAREED)ポーチ マ・ポシェ - Pellucid(旧MIRAREED)

化粧品、ガジェット類、趣味小物に、車内で小物を使用したいときに便利です。
フラットに開くことで転がらず探しているものがすぐ見つかります。
外から取り出せるポケットティッシュ収納。
綿や麻で織られた平織りの厚手生地でしっかりと丈夫な布製。

仕様ファスナー・ポケットティッシュ入れ・内メッシュポケット・脱着可持ち手付材質フェイクレザー×帆布地質量(g)約170寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約10×18×10内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51648654WPP2218ブラック
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
51648645WPP2219エメラルド
オープン
取扱い終了
返品不可
51648670WPP2217ハニー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする