HYDRAULIC PLANE LAUNCHER「水の力で飛ばす飛行機発射台」

HYDRAULIC PLANE LAUNCHER「水の力で飛ばす飛行機発射台」 Smartivity HYDRAULIC PLANE LAUNCHER「水の力で飛ばす飛行機発射台」 Smartivity HYDRAULIC PLANE LAUNCHER「水の力で飛ばす飛行機発射台」 Smartivity HYDRAULIC PLANE LAUNCHER「水の力で飛ばす飛行機発射台」 Smartivity HYDRAULIC PLANE LAUNCHER「水の力で飛ばす飛行機発射台」 Smartivity HYDRAULIC PLANE LAUNCHER「水の力で飛ばす飛行機発射台」 Smartivity HYDRAULIC PLANE LAUNCHER「水の力で飛ばす飛行機発射台」 Smartivity HYDRAULIC PLANE LAUNCHER「水の力で飛ばす飛行機発射台」 Smartivity

数学大国インド発!Smartivityは、子どもたちの『好き!』を見つけて「得意」を育むDIY型のSTEAMトイ。
ノリやテープなどの器具は一切不要で、パズルのように発射台を組み立てて紙飛行機を飛ばす「遊び」と、飛ぶ仕組みを理解していく「学び」を融合した遊んで学べる木製の「飛行機発射台」です。
日常ではイメージのしにくい油圧システムの概念を用いて水の力で紙飛行機を勢いよく発射することができるので、遊びながら航空力学や油圧システム、シザー構造など学べます。
自分で組み立てて完成した飛行機発射台を使って「バチンッ!」と勢いよく飛行機が飛ばすことによる達成感と自信、自分で考える楽しさが身に付きます。
何度も繰り返し飛ばして遊ぶなかで、知的好奇心が刺激され、紙飛行機の折り方を変えれば飛ぶ距離に変化が出て、完成後の遊び方に工夫ができるのも魅力。
本体も紙飛行機も自由に着色ができるので、アートのセンスも磨くことができます。
科学や工学に興味を持つ仕掛けがいっぱい。自ら疑問を感じて解消しようとする能力が身につきます。
組立時間は、約60~120分です。

付属品日本語版説明書付属 材質ゴム/MDFボード(パイン材) 質量(g)600 寸法(cm)33×5×26 組立時間約60~120分 適合年齢(歳)6~ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51700890 SMRT001
オープン
3,618
3,980 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Smartivity 「水の力で飛ばす飛行機発射台」の紹介動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする