曜日別特売

CAT5エクステンダ DVI-D シングル USB

CAT5エクステンダ DVI-D シングル USB - BLACK BOX

KVMエクステンダキットです

インターフェース
ローカルユニット
ACS4001A-R2 / ACS4004A-R2:DVI-I メス (2) USB Type-B メス (K/M) (2) , RJ45 (リンク) (1) バレル(電源) (1)、CS4201A-R2: DVI-I メス (2) USB Type-B メス (K/M + USB 2.0) (2) RJ45 (リンク) (2) バレル(電源) (1)
リモートユニット
ACS4001A-R2: DVI-I メス (1) USB Type-A メス HID (2) RJ45 (リンク)(1) バレル (電源) (1)、ACS4004A-R2: DVI-I メス (1) USB Type-A メス HID (4) USB Type-B メス プログラミング (1) RJ45 (リンク)(1) バレル(電源) (1)、ACS4201A-R2: DVI-I メス (2) USB Type-A メス HID (2) RJ45 (リンク)(2) バレル(電源) (1)
電源全 ACS40xxA-R2 / ACS42xxA-R2 リモートユニット:90~240V AC、47~63Hz、自動センサ、外部、IEC 320 インタフェースとコード付き配線接続CAT5以上最大解像度1920 x 1200 @60Hz 1280 x 1024 @75Hz 24ビット色深度寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.9×0.3×14.3最大延長(m)CAT5/CAT5e/CAT6/CAT7:140(AWG24)、60(AWG26)内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51702186ACS4001A-R2
オープン
469,800
516,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする