CAT6 250MHzシールド付より線PVCバルクケーブル 青 304.8m

CAT6 250MHzシールド付より線PVCバルクケーブル 青 304.8m BLACK BOX

バルクケーブルです

仕様コンダクタゲージ:AWG26 4P、撚り線、ベアカッパ【NEXT(最小)】250MHz: 38.3dB/100m【PoE】IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt 容量不平衡:最大330pF/100 規格ANSI/TIA 568-B.2-1、ISO/IEC 11801 ed. 2、EN 50288-5、IEC 60332-1-2、E196163-Y UL(R) CM SSTP ケーブル長(m)304.8 構造アルミマイラテープでペア毎にシールド、 発泡絶縁、全体を錫メッキ編組でシールド、PVC(CM)被覆 外径(Φmm)5.7 絶縁体発泡PE インピーダンス100±15Ω 抵抗(特性)1-250MHz、100±15Ω シールド100%アルミマイラテープでペア毎にシールド、40%錫メッキ編組 抵抗値不平衡:最大0.05 導体抵抗14.07Ω/100m 最大減衰量(db/100m)250MHz: 49.5 最大周波数(MHz)250 静電容量(pF)(相互)最大5600/100m 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51702317 EVNSL0272BL-1000
オープン
119,800
131,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする