オールマイティES31L
オールマイティES 31L 限定商品『曲線幾何学模様柄』
より軽さにこだわったソール設計。
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。
ゴムの靴紐:脱ぎ履きしやすい。
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
曲がりやすい:屈曲溝を搭載して曲がりやすい
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安。(2ヶ所あり)
ムレにくい:ニット風メッシュを使用。ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい
先芯周り:耐久性のあるメッシュを使用。光を反射:夜間の作業時に光を反射する再起反射材を採用。
用途運輸業/建設業/製造業
サイズレンジ25.0~28.0、29.0
内容量1足
商品説明動画
ALMIGHTY ES 31L (オールマイティ ES 31L) 商品ショートPV
セーフティスニーカー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51784960 | F1GA240805290 | 46406475 | F1GA190309290 |
![]() |
ALMIGHTY ES31L | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥11,800 税込¥12,980 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
51784987 | F1GA240814260 | 46406606 | F1GA190391260 |
![]() |
ALMIGHTY ES31L | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥11,800 税込¥12,980 | 定番品 |
商品レビュー
2024-07-11
- 用途:
- 作業靴
買ってから1年以上経ちますが糸のほつれが全くありません。ソールもホント丈夫で少ししか減っていません。仕事内容がハードなこともありますが2か月でソールに穴が開いた安物の靴もありましたがミズノ製は全然違いますね。
軽くて履きやすい、おまけに丈夫なんて最高です。