曜日別特売

デジタルはかり スモール 2000gシリコンカバー付 取引証明以外用

デジタルはかり スモール 2000gシリコンカバー付 取引証明以外用 - シンワ測定デジタルはかり スモール 2000gシリコンカバー付 取引証明以外用 - シンワ測定デジタルはかり スモール 2000gシリコンカバー付 取引証明以外用 - シンワ測定デジタルはかり スモール 2000gシリコンカバー付 取引証明以外用 - シンワ測定デジタルはかり スモール 2000gシリコンカバー付 取引証明以外用 - シンワ測定デジタルはかり スモール 2000gシリコンカバー付 取引証明以外用 - シンワ測定デジタルはかり スモール 2000gシリコンカバー付 取引証明以外用 - シンワ測定
種類デジタルはかり電源単4乾電池×2本ひょう量(g)2000本体寸法(mm)125×162×30精度2~500g時:±2g、500~2000g時:±3g目量(g)1計量皿寸法(mm)124×124表示形式デジタル製品質量(g)245オートパワーオフ無操作で約5分後計量範囲2~2000g計量皿形状角型ひょう量単位g内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5181114972975
2,500
1,888
2,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする