デュラクリップ

デュラクリップ - DURABLEデュラクリップ - DURABLEデュラクリップ - DURABLEデュラクリップ - DURABLEデュラクリップ - DURABLEデュラクリップ - DURABLEデュラクリップ - DURABLEデュラクリップ - DURABLE

ドイツ DURABLE(デュラブル)社のロングセラーファイル「デュラクリップ 30」です。ヨーロッパのオフィスでよく使われており、使いやすさと丈夫さに定評があるA4ファイルです。クリップ部分を引き出し、書類を挟み、クリップ部分を元に戻すと書類を傷付けず、簡単に書類を収納できます。コピー用紙約30枚収納可能です。

用途書類に穴を開けずにまとめたい方におすすめです。A4サイズの書類を30枚収納できます。厚さ(mm)クリップ部分:5質量(g)52縦(mm)310横(mm)220収納枚数(枚)30内容量1冊
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51828204-ブラック
330
319
351(税込)
7日以内出荷
51828229-レッド
330
319
351(税込)
6日以内出荷
51828238-イエロー
330
319
351(税込)
当日出荷
51828247-グリーン
330
319
351(税込)
6日以内出荷
51828256-ブルー
330
319
351(税込)
6日以内出荷
51828265-ダークブルー
330
319
351(税込)
5日以内出荷
51828274-グレー
330
319
351(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
51828290-ミッドナイトブルー
330
319
351(税込)
7日以内出荷
51828299-ダークレッド
330
319
351(税込)
6日以内出荷
51828308-ダークグリーン
330
319
351(税込)
7日以内出荷
51828317-アンセラサイトグレー
330
319
351(税込)
6日以内出荷
51828220-ホワイト
330
319
351(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする