BREADEN ワンタッチロッドベルト(オートストッパー付)

BREADEN ワンタッチロッドベルト(オートストッパー付) - BREADEN(ブリーデン)BREADEN ワンタッチロッドベルト(オートストッパー付) - BREADEN(ブリーデン)BREADEN ワンタッチロッドベルト(オートストッパー付) - BREADEN(ブリーデン)BREADEN ワンタッチロッドベルト(オートストッパー付) - BREADEN(ブリーデン)BREADEN ワンタッチロッドベルト(オートストッパー付) - BREADEN(ブリーデン)
用途これまでのように片手でベルトの端を押さえて、もう片方の手で巻きつけるのとは違い、BREADENワンタッチロッドベルトは、束ねたロッドの間にオートストッパーを挟みこむ事で、片手でよりスムースに巻きつける事ができ、ベルトが滑りロッドから外れてしまう心配もありません。ティップ側はショートタイプなので、必要以上にグルグル巻きにするわずらわしさは無く、かさばって邪魔になる事もなくスッキリ装着できます。 BREADENロゴ入り。ハイグリップネオプレーン採用で更に滑り防止。カラフルなので紛失しにくく他人との区別も判りやすいです。セット内容ティップ部、グリップエンド部 各1本ずつ寸法(mm)145/245内容量1セット(2本×1セット)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5182809801ブルー01ブルー
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
5182810703ブラック03ブラック
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
5182811606インディゴ06インディゴ
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
5182812507Vピンク07Vピンク
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする