LIGHT GAME ROD BELT(ライトゲームロッドベルト)

LIGHT GAME ROD BELT(ライトゲームロッドベルト) - BREADEN(ブリーデン)LIGHT GAME ROD BELT(ライトゲームロッドベルト) - BREADEN(ブリーデン)LIGHT GAME ROD BELT(ライトゲームロッドベルト) - BREADEN(ブリーデン)LIGHT GAME ROD BELT(ライトゲームロッドベルト) - BREADEN(ブリーデン)LIGHT GAME ROD BELT(ライトゲームロッドベルト) - BREADEN(ブリーデン)

カラーは画像上から、ブラック・ブルー・レッド・ブルーカモの順です。

用途オートストッパー機能により巻き付け開始位置が自動的に決まり、くるっと1回転させて高性能ベルクロでピタッと装着できます。ベルト長さは最小限び設定しているのでグルグルと余分に巻き付けることもなく、巻き付けた後も非常にコンパクト。2ピースのライトゲームロッド1本をコンパクトかつ快適にまとめることができます。セット内容ティップ部、グリップエンド部 各1本ずつ寸法(mm)20×70×厚み3(ティップ部)・20×150×厚み3(グリップエンド部)内容量1セット(2本×1セット)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5182805501ブラック01ブラック
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
5182806402ブルー02ブルー
オープン
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
5182808003レッド03レッド
オープン
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
5182808904ブルーカモ04ブルーカモ
オープン
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする