自転車用発電器「WHEEL SWING」
スマートフォン等USBで接続される機器を手軽に充電!自分で簡単に取付可能!
前輪・後輪のどちらにも取付可能で従来の自転車用ライト等に比べ低摩擦でペダルの負担も少ない
生活防水設計(キャップ取付時)で雨の日も取外し不要
用途自転車ライダー用発電機。車輪/ホイール/サイクリング/携帯/コンパクト/軽量/ミニサイズ/小型/簡単取付/通学/通勤/USB/USB接続/スマートフォン/USB対応ライト/Bluetoothスピーカー/アクションカメラ/ロードバイク/配達
セット内容発電機本体、ブラケット、クレセントP×2、クレセントR×2、ブースターリング×3、ゴムパッドS、ゴムパッドR、ボルト/ナット、六角Tレンチ、取付けガイド
材質PC/ゴム/シリコン
容量USB2.0(5V、500mAh出力)
質量(g)320
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)6.7×13.4×14.8
内容量1個