曜日別特売

SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体

SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 - SMC

消費電力:0.1W(節電回路付)
パイロット弁の強度向上
パイロット弁カバーにステンレス材を使用して強度を向上。
さらに、取付けねじもM1.7からM2にして取付けに対しても強度を向上。

リード線取出方法DIN形ターミナル用切換方式2位置シングル質量(g)75保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)シリーズSYJ5000使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形ブラケットブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由許容電圧変動定格電圧の±10%パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形配線・配管方式直接配管形RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1→4/2(P→A/B):C〔dm3/(s・bar)〕 0.70、b 0.36、Cv 0.19、4/2→5/3(A/B→EA/EB):C〔dm3/(s・bar)〕 0.47、b 0.40、Cv 0.12マニュアルノンロックプッシュ式、プッシュターンロック式ドライバ操作形、プッシュターンロック式手操作形耐振動/耐衝撃30m/s2、150m/s2応答時間(ms)25以下(0.5MPaの時)A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52104650SYJ5120-2DO-C6
8,640
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする