KOTO
プリングソケット12mm 2本組
既存商品のGHB-014もしくはGHB-2214をすでにお持ちのお客様向けの、プリングソケット単品セットです。
GHB-014のスラストベアリングが無くてもハブの抜き取り作業を行えます。
用途
ロングタイプのハブボルトの付け替え作業に。
材質
鉄
全長(mm)
72
質量(kg)
0.279(各0.14)
適応ボルトサイズ
M12×P1.25、M12×P1.5(GHB-1250)
内容量
1セット
注意
※車両の構造によりハブ・ドラムの分解やブレーキディスクの取り外し等の作業が必要となります。
※ハブボルト取付時にインパクトレンチで作業する際は締めすぎにご注意ください。
※状況により保護具を着用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52113208
GHB-12
¥
7,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください