曜日別特売

ハブボルトインサータープリングソケットセット

ハブボルトインサータープリングソケットセット - KOTO

GHB-2214ハブボルトインサーターと一緒に使用可能な補助工具です。
新品のハブボルト装着時に、ハブボルトインサーターと本製品をセットしてインパクトで締めこむことで、スペーサー装着車等の長いハブボルトにも使用可能です。
ハブボルト全体にフィットするため、ハブボルトへの負荷も軽減できます。
プリングソケットはハンマーによる打撃にも対応しており、古いハブボルトの抜き取り作業にもご使用頂けます。
高品質のクロムモリブデン鋼製で長期間の使用にも耐える頼れる構造です。

用途ロングタイプのハブボルトの付け替え作業に。材質全長(mm)72質量(kg)0.416適応ボルトサイズM12×P1.25、M12×P1.5内容量1セット
注意
※車両の構造によりハブ・ドラムの分解やブレーキディスクの取り外し等の作業が必要となります。
※ハブボルト取付時にインパクトレンチで作業する際は締めすぎにご注意ください。
※状況により保護具を着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52113199GHB-100G
11,200
9,598
10,558(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする