曜日別特売

正直束子Ⅱ小

正直束子Ⅱ小 - 高砂正直束子Ⅱ小 - 高砂正直束子Ⅱ小 - 高砂

用途別に色分け出来ます。

用途キッチンのお掃除や野菜などの洗浄に材質【毛・キャップ】ポリプロピレン、【芯線】亜鉛メッキ線寸法(mm)120×70×40【線形】0.4繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52130954ブルーブルー
320
289
318(税込)
当日出荷
52130970ピンクピンク
320
289
318(税込)
当日出荷
52130979グリーングリーン
320
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする