ハンドパレットトラック 1.5t軽量タイプ
自重が軽量のため、取り回しがしやすくハンドルグリップが付いている為、扱いやすいモデルです。
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
フットリリース機構がついているので、脚でも簡単にリリースできます。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に
質量(kg)54
色オレンジ
材質(車輪)ウレタン
タイプ軽量タイプ
積載荷重(kg)1500
フォーク幅W(mm)550
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)70×60
ハンドルすべり止め付き
機能フットリリース
フォーク長さ(mm)1150
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)160×47
フォーク最低高さ(mm)75
フォーク最高高さ(mm)190
ホイール数ロードホイール:片側2輪
フォーク間隔(mm)255
内容量1台
取扱説明書:
(1.9MB)
注意
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。※本来の用途以外での使用は絶対にしないで下さい。
※必ず取扱説明書をよく理解の上使用して下さい。
※商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
※4台以上の場合は分納となります。
※一部地域配送出来ない場合ございます。ご注意ください。
※選定時、寸法は10~15mm以上の余裕を持って選定をお願いいたします。
寸法に余裕がない場合、フォークがパレットに入らない、パレットの破損、ハンドパレットトラック本体の故障などの恐れがありますのでご注意お願いいたします。
商品説明動画
【ハンドパレットトラック 1.5t軽量タイプ】軽量で扱いやすい!ハンドルグリップ付きモデルのご紹介.
【ハンドパレットトラック 1.5t軽量タイプ】扱いやすい軽量ハンドパレット!最上位のスローダウン機能付き.
この動画は、1人が参考にしています。