曜日別特売
- ハンドパレットトラック 1.5t軽量タイプ モノタロウ 64373979

- ハンドパレットトラック 1.5t軽量タイプ モノタロウ 64373979
- ハンドパレットトラック 1.5t軽量タイプ モノタロウ 64373979
- ハンドパレットトラック 1.5t軽量タイプ モノタロウ 64373979
- ハンドパレットトラック 1.5t軽量タイプ モノタロウ 64373979
- ハンドパレットトラック 1.5t軽量タイプ モノタロウ 64373979
- ハンドパレットトラック 1.5t軽量タイプ モノタロウ 64373979
- ハンドパレットトラック 1.5t軽量タイプ モノタロウ 64373979
- ハンドパレットトラック 1.5t軽量タイプ モノタロウ 64373979
- ハンドパレットトラック 1.5t軽量タイプ モノタロウ 64373979
モノタロウ

ハンドパレットトラック 1.5t軽量タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証車上渡し当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
64373979
品番
-
販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

自重が軽量のため、取り回しがしやすくハンドルグリップが付いている為、扱いやすいモデルです。
コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
フットリリース機構がついているので、脚でも簡単にリリースできます。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。

用途
パレットの運搬に
質量(kg)
54
色
オレンジ
材質(車輪)
ウレタン
タイプ
軽量タイプ
積載荷重(kg)
1500
フォーク幅W(mm)
550
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
70×60
ハンドル
すべり止め付き
機能
フットリリース
フォーク長さ(mm)
1150
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
160×50
フォーク最低高さ(mm)
75
フォーク最高高さ(mm)
185
ホイール数
ロードホイール:片側2輪
フォーク間隔(mm)
255
販売区分
業務用
取扱説明書:(1.9MB)
注意
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
※塩害地域での使用は錆の原因になりますのでご使用しないでください。
※本来の用途以外での使用は絶対にしないで下さい。
※必ず取扱説明書をよく理解の上使用して下さい。
※商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
※4台以上の場合は分納となります。
※一部地域配送出来ない場合ございます。ご注意ください。
※選定時、寸法は10~15mm以上の余裕を持って選定をお願いいたします。
寸法に余裕がない場合、フォークがパレットに入らない、パレットの破損、ハンドパレットトラック本体の故障などの恐れがありますのでご注意お願いいたします。

商品説明動画

【ハンドパレットトラック 1.5t軽量タイプ】軽量で扱いやすい!ハンドルグリップ付きモデルのご紹介.
【ハンドパレットトラック 1.5t軽量タイプ】扱いやすい軽量ハンドパレット!最上位のスローダウン機能付き.
この動画は、2人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64373979
2025-06-19
用途: 倉庫での荷物仕分け
製造業

到着が少し遅れましたが商品はいいものでした。
後は耐久性に期待です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする