cotta PET円筒容器 アルミ蓋付

cotta PET円筒容器 アルミ蓋付 cotta cotta PET円筒容器 アルミ蓋付 cotta cotta PET円筒容器 アルミ蓋付 cotta cotta PET円筒容器 アルミ蓋付 cotta

見た目がまるでガラスのようなプラスチック容器です。
クリアな素材で、ガラスではないので割れないし、軽いのが嬉しいところ。
小さすぎず大きすぎず、クッキーなどを詰めてプレゼントするのに丁度いい大きさです。
もちろん食品検査を通っているので、お菓子をそのまま入れることができます。

材質本体:PET、蓋:アルミニウム 形状円筒 容量(mL)250 外寸(mm)口径Φ68×底径Φ71×高さ85 対応【不可】食洗機、電子レンジ 耐熱温度(℃)60 内容量1個
注意
※火のそばに置かないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52562005 92272
123
97
107 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする