曜日別特売

海上つり堀 オールラウンド KJ-01

海上つり堀 オールラウンド KJ-01 - カツイチ海上つり堀 オールラウンド KJ-01 - カツイチ海上つり堀 オールラウンド KJ-01 - カツイチ海上つり堀 オールラウンド KJ-01 - カツイチ海上つり堀 オールラウンド KJ-01 - カツイチ

*フロロカーボンハリス:1m *使いやすさと強度に優れたフックドスナップ採用

用途迷ったらコレ!オールラウンドタイプ オーソドックスな仕様で、幅広く使用可能なタイプ。強度十分な太軸チヌ鈎採用。迷ったらコレ。【ハリ】K-1かかりチヌ(NSブラック)入数4組内容量1袋(4組)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525638599-2(鈎-ハリス)9-2
300
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
525638689-2.5(鈎-ハリス)9-2.5
300
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
5256387710-3(鈎-ハリス)10-3
300
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
5256388611-4(鈎-ハリス)11-4
300
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
5256389512-5(鈎-ハリス)12-5
300
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする