ストレージワゴン

ストレージワゴン COLLEND(コレンド) ストレージワゴン COLLEND(コレンド) ストレージワゴン COLLEND(コレンド) ストレージワゴン COLLEND(コレンド) ストレージワゴン COLLEND(コレンド) ストレージワゴン COLLEND(コレンド) ストレージワゴン COLLEND(コレンド) ストレージワゴン COLLEND(コレンド)

キッチンやリビングで活躍!安心の容量と耐荷重でたっぷり使えるラージサイズのワゴン。
中段は収納物に合わせて3段階の高さ調節が可能。
重い物を収納してもスイスイ移動できるキャスター付き。
他のインテリアに合わせやすいシンプルなデザイン。

用途キッチンラック、ストッカーとして。スチールラック/シェルフ/サイドラック/オープンラック/サイドラック/マルチワゴン/隙間収納/シンプル/スタイリッシュ/おしゃれ/リビング/台所 材質スチール(粉体塗装)、キャスター:エラストマー 質量(kg)11 耐荷重(kg)(上段)10、(中段)10、(下段)20 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)45×30.5×85 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SWL-WH 52571419
SWL-WH 52571419
52571419 SWL-WH ホワイト
オープン
14,980
16,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
SWL-BK 52571428
SWL-BK 52571428
52571428 SWL-BK ブラック
オープン
14,980
16,478 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする