曜日別特売

ひしゃく(PP)

ひしゃく(PP) - サンプリングシステムス(Sampling Systems)ひしゃく(PP) - サンプリングシステムス(Sampling Systems)ひしゃく(PP) - サンプリングシステムス(Sampling Systems)

ディスポーザブル品です。
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
材料証明書が付きます。
個別包装されています。
ロットトレーサビリティ完備

用途品証・製造・調剤他材質PP容量(mL)100質量(g)25幅(cm)(カップ部)4.3長さ(cm)45.3内容量1箱(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525722688053P-100
オープン
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする