曜日別特売

【滅菌】粉末用スプーン(HDPE) 二重袋

【滅菌】粉末用スプーン(HDPE) 二重袋 - サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】粉末用スプーン(HDPE) 二重袋 - サンプリングシステムス(Sampling Systems)

ディスポーザブル品です。
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
γ線滅菌処理 SAL 10-11 レベル
γ線照射証明書材料証明書が付きます
個別包装(二重)されています。
ロットトレーサビリティ完備

用途品証・製造・調剤他材質HDPE内容量1箱(50個)
注意
※滅菌は未開封状態
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525722509088H-03S34(ボウル部)2.517.3、(ボウル部)3.6
オープン
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
525722599088H-10S105(ボウル部)3.518.5、(ボウル部)4.8
オープン
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする