UVガード

UVガード - ハウスボックスUVガード - ハウスボックスUVガード - ハウスボックスUVガード - ハウスボックス

「UVガード」は、非黄変型のアクリル樹脂を主成分とし、さらに紫外線吸収剤を含有させたことで補修油膜の黄変を極限まで抑えることができる、進化系艶調整スプレーです。更に、被塗物への保護性も高く、被塗物のトップコートの黄変も抑えます。日当たりのよい白系建材の補修にも、安心してご使用いただけます。
(F☆☆☆☆製品)
「UVガードスプレー スーパーハイマット」は、「全艶消」よりもさらに艶を引きたせた仕様となっております。
艶のない建材に最適です。艶は非常に引けますが、仕上がりの手触りは大変滑らかです。

用途艶調整スプレー/補修スプレー/タッチアップ主成分アクリル樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1本
注意
※スプレーは寝かせてから保管するとともに、ご使用の前は必ず60回以上振ってからご使用ください。
※ご使用後は2秒ほど逆さ吹きを行い、チューブ内塗料を全て放出させてから保管して下さい。
※大量の艶消し剤を混入している為、チューブが大変つまりやすくなっております。
全18種類を絞り込む
危険物の数量
つや
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量(mL)
危険物の数量
つや
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5263618712091200300300mL艶有
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
5263619612091210300300mL3分艶消
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
5263620512091220300300mL5分艶消
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
5263621412091230300300mL7分艶消
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
5263623012091240300300mL全艶消し
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
5263623912091280300300mLスーパーハイマット
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
5502068570803474220220mL艶有
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
5502069470803475220220mL3分艶消
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
5502071070803476220220mL5分艶消
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
5502071970803477220220mL7分艶消
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
5502072870803478220220mL全艶消
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
5502073770803479220220mLスーパーハイマット
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
5509667870803474220220mL艶有
オープン
取扱い終了
5509668770803475220220mL3分艶有
オープン
取扱い終了
5509669670803476220220mL5分艶有
オープン
取扱い終了
5509670570803477220220mL7分艶有
オープン
取扱い終了
5509671470803478220220mL全艶消
オープン
取扱い終了
5509673070803479220220mLスーパーハイマット
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする