CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド
ストローク(mm)100
タイプデュアルストロークマークなし、取付ボルトなし
形式空気圧タイプ
スイッチオートスイッチあり
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
ボディオプションラバークッション付
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
スイッチ数1ケ
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ取付溝4面
ポートねじの種類Rc
取付支持金具両端タップ
ロッド先端金具金具なし
オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
内容量1個