※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52636379
品番
CDQ2A40-100DCZ-M9BVLS-X271
参考基準価格(税別)
¥21,560
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
タイプ
デュアルストロークマークなし、取付ボルトなし
形式
空気圧タイプ
スイッチ
オートスイッチあり
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ボディオプション
ラバークッション付
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
スイッチ数
1ケ
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ取付溝
4面
ポートねじの種類
Rc
取付支持金具
両端タップ
ロッド先端金具
金具なし
オーダーメイド仕様
シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様