持ち運べるレコードプレーヤー おしゃれなトランク型。コンセントがなくても使える充電式、USB充電アダプターでも使える2WAY方式。
用途レコードプレーヤーとして。ワイヤレス/充電式/トランク型/コンパクト/レコード/LP/EP/アナログ/Bluetooth/ラジオ/おしゃれ/スピーカー/Bluetooth/ブルートゥース/オーディオ/家庭用/サウンドスピーカー/趣味/歌/家族/友達/パーティー/コンパクト/ポータブル小型/音楽鑑賞/簡単/軽量/薄型/持ち運びに便利/外出付属品取扱説明書(保証書付 保証期間1年)、充電用USBケーブル(タイプC、コード長約1.5m)質量(kg)2.45消費電力(W)10電源100V(50/60Hz)連続使用時間(時間)レコード:約 6~8 、ラジオ等:約 12~15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5×10×25入力端子外部入力:3.5 mmステレオミニジャック、充電用USBポート:タイプCバッテリー容量(mAh)3000出力端子ヘッドホン:3.5 mmステレオミニジャック、外部出力(AUX):RCAステレオピンジャック内容量1台