10cm枕付きエアーマット

10cm枕付きエアーマット - Mitsukin(三金商事)

寝心地が変わる。厚さ10cmのエアーマットならキャンプや車中泊でも朝スッキリ。
フットポンプ式採用で、バルブを開けて足で踏めば空気が入るので空気入れを用意する必要もなく簡単便利です。
エアマット内の空気で地面からの熱気や冷気から身体を守ってくれます。コットと併用することでより快適にご使用いただけます。
補修用シールを付属しており、穴が開いてしまってもすぐ処置いただけます。

付属品エアマット(本体)、収納バンド、簡易補修シール、収納袋、取扱説明書材質ナイロン質量(g)780幅(cm)68耐荷重(kg)150(耐圧分散した場合のデータ)長さ(cm)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体使用時:2000×680×100/本体収納時:280×120×120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52673506WG-AMT9 GYグレー
4,164
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
52673515WG-AMT9 NVネイビー
4,164
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする