電波掛け時計

電波掛け時計 セイコー(SEIKO)

小ぶりサイズのスタンダードモデル壁掛け時計。シンプルなデザインでどんなお部屋でも馴染み良くお使いいただけます。

その他おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 材質プラスチック枠(薄青パール塗装)、前面ガラス 寸法(mm)Φ275×47 質量(g)570 タイプスイープセコンド(秒針が連続して滑らかに動く) 表示方式アナログ 電池単3(アルカリ)×1 RoHS指令(10物質対応)対応 電波時計〇電波修正機能(40/60kHz自動選局・受信OFF機能付き) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52671896 KX252L
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする