アイアンマービー40

アイアンマービー40 EverGreen INTERNATIONAL アイアンマービー40 EverGreen INTERNATIONAL アイアンマービー40 EverGreen INTERNATIONAL アイアンマービー40 EverGreen INTERNATIONAL アイアンマービー40 EverGreen INTERNATIONAL アイアンマービー40 EverGreen INTERNATIONAL アイアンマービー40 EverGreen INTERNATIONAL アイアンマービー40 EverGreen INTERNATIONAL

<1極薄&高強度ステンレスボディ>極薄かつ高強度な0.8mmステンレスプレート採用。ハイレスポンスでキレの良いアクションを実現。また、極細テール採用により、*空気抵抗が抑えられることで飛行姿勢が安定し飛距離アップに貢献。*鉄板なのにやわらかくナチュラルなアクション・波動。*シーバスの口に入りやすく高いフッキング率を実現。 <2低重心&最適ウエイトバランス>*安定した飛行姿勢により優れた飛距離を実現。*安定したフォール姿勢によりフックへのライン絡みが激減。*ハイピッチかつナチュラルなウォブリングアクションを実現。また、流れの変化等では一瞬バランスを崩して自動的に喰わせのタイミングを演出。 <3E.G.ワイドスナップ>ルアーの動きを最大限引き出す、E.G.ワイドスナップ#0を標準装備。 <4フロントフックアイ>ボディの外側に張り出した形状によりフックの可動域が広くなり、フックが魚の口に入りやすくなると同時に掛けてからのバラシを軽減。

用途フォルムは極小。釣果は絶大。 マイクロベイト偏食や人的プレッシャーによりタフ化したフィールドでのデイゲームで、入れ喰いを狙えるポテンシャルを持つ反則級喰わせマイクロテッパン・アイアンマービー40。 40mmの極小喰わせフォルムに、鉄板バイブならではの優れた飛距離と強波動によるハイアピールを融合、さらに試作を重ねこだわりの釣れるスイム姿勢=水平に近いナチュラルなスイム姿勢を実現することで、劇的に釣れるマイクロテッパンが完成。 最終プロトのテスト釣行では、ハイプレッシャーな都市型河川でのデイゲームで、他のルアーにバイトがないタフな状況下にもかかわらず驚異の入れ喰いで絶大な釣果を叩き出しその実力を証明。 基本的な使い方はシンプルにただ巻きでOK。もちろん、アイアンマービーシリーズ共通の特徴・フックへのライン絡みの少なさも備えているので、リフト&フォールなど小技を利かせた使い方にも対応します。 タイプシンキング 全長(cm)4 自重(g)5.5 リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>EGワイドスナップ#0、<フックアイ>フロント:#1・リア:#1 フックサイズフロント:#14・リア:#14 内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52700989 #702アカキンホロ #702アカキンホロ
オープン
1,298
1,428 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52700998 #708レッドヘッドホロ #708レッドヘッドホロ
オープン
1,298
1,428 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52701007 #737ヒットマンブルー #737ヒットマンブルー
オープン
1,298
1,428 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52701016 #788マットチャート #788マットチャート
オープン
1,298
1,428 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52701025 #817ハク・UV #817ハク・UV
オープン
1,298
1,428 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52701034 #857レッドヘッドソリッドパール #857レッドヘッドソリッドパール
オープン
1,298
1,428 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52701050 #861銀粉ゴールドキャンディ #861銀粉ゴールドキャンディ
オープン
1,298
1,428 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52701059 #862マットザコ #862マットザコ
オープン
1,298
1,428 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52701068 #863ミドキンチャートベリー #863ミドキンチャートベリー
オープン
1,298
1,428 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする