キャスターチェア(背なし)

キャスターチェア(背なし) - 弘益キャスターチェア(背なし) - 弘益キャスターチェア(背なし) - 弘益

座面に凸凹がありヘタりのない滑り止め効果も期待できるモールドウレタンを使用したキャスターチェア 高さ調整機能

幅(mm)320質量(kg)4ブラック高さ(mm)480~640奥行(mm)320キャスターあり張地合成皮革 (ポリウレタンレザー)背もたれなし材質(脚部)スチール/クロームメッキ高さ調節あり内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52708418KY-S300(BK)
19,000
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする