KEYSTONE KEYSTONEの 制御機器 KEYSTONEの 接続・省配線(制御機器) KEYSTONEの コネクタ・コネクタ付ケーブル バナナ プラグ RIVET バナナ プラグ RIVET 注文コード 仕様種別:プラグ コネクタ マウント:- 定格電流:- 定格電圧:- コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コネクタ 色:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 製品群:- アズワン品番65-1411-43 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 452 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 52714560 452 ¥2,220 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 丸型コネクタ本体 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity DINプラグ3ピン マル信無線電機 税込¥241 ¥219 バスケットへ DINプラグ7ピン マル信無線電機 税込¥241 ¥219 バスケットへ DINプラグ8ピン ケーブル挿入穴Φ8 マル信無線電機 税込¥307 ¥279 バスケットへ スピーカー端子 赤 ノーブランド 税込¥1,044~ ¥949~ スピーカー端子 ノーブランド 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ スピーカー端子 黒 ノーブランド 税込¥1,044~ ¥949~ スピーカーターミナル(ねじ式) フォスター電機 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ スピーカー銅ターミナル(ねじ式) フォスター電機 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ スピーカーターミナル 黒 9.5Φ穴 パネル用 LINKMAN 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ スピーカーターミナル 赤 9.5Φ穴 パネル用 LINKMAN 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ スピーカーターミナル ワンタッチ式 2P シンワエレクトリック 税込¥769 ¥699 バスケットへ スピーカーターミナル ワンタッチ式 4P シンワエレクトリック 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ スピーカーターミナル 赤 12Φ穴 パネル用 GB 税込¥395 ¥359 バスケットへ スピーカー端子 GB 税込¥2,528 ¥2,298 スピーカー端子(赤黒セット品) GB 税込¥1,044 ¥949 バスケットへ スピーカーターミナル 黒 12Φ穴 パネル用 GB 税込¥395 ¥359 バスケットへ マイクコネクタ 防塵金属キャップ APEX 税込¥747 ¥679 バスケットへ マイクコネクタ(2ピン オス) APEX 税込¥934 ¥849 バスケットへ マイクコネクタ(2ピン メス)直径が太い APEX 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ マイクコネクタ(3ピン オス) APEX 税込¥1,011~ ¥919~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)コネクタ・コネクタ付ケーブル丸型コネクタ丸型コネクタ本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります 丸型コネクタ本体 丸型コネクタその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品