若井産業
ワイヤー連結 ステンレス ナナメリング (2巻)
用途
木材
材質
SUS304
注意
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※粉塵や打ち損じた釘が跳ね返り、目等に入ると危険ですから、釘打ち作業中は本人だけでなく周囲で作業している人も、必ず安全めがね等を着用してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
呼び径(mm)
頭径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52736506
HCWRS38
1箱(400本×2巻)
38
2.1
4.8
オープン
¥
3,410
¥
3,751
(税込)
5日以内出荷
52736515
HCWRS45
1箱(400本×2巻)
45
2.1
4.8
オープン
¥
3,649
¥
4,014
(税込)
5日以内出荷
52736524
HCWRS50
1箱(400本×2巻)
50
2.1
4.8
オープン
¥
4,125
¥
4,538
(税込)
5日以内出荷
52736540
HCWRS65
1箱(300本×2巻)
65
2.5
6
オープン
¥
6,435
¥
7,079
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください