若井産業
ワイヤー連結 スクリュー釘 平形巻
用途
木材
材質
鉄
呼び径(mm)
2.1
頭径(Φmm)
5
内容量
1ケース(400本×10巻)
注意
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※粉塵や打ち損じた釘が跳ね返り、目等に入ると危険ですから、釘打ち作業中は本人だけでなく周囲で作業している人も、必ず安全めがね等を着用してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52736436
WS2138F
38
オープン
¥
3,620
¥
3,982
(税込)
5日以内出荷
52736445
WS2145F
45
オープン
¥
3,814
¥
4,195
(税込)
5日以内出荷
52736454
WS2150F
50
オープン
¥
4,207
¥
4,628
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください