どぶ漬釘

どぶ漬釘 - 若井産業
用途木材仕様溶融亜鉛めっき材質内容量1箱(4kg)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52735630N41525025
オープン
3,800
4,180(税込)
5日以内出荷
返品不可
52735639N41532032
オープン
3,767
4,144(税込)
5日以内出荷
返品不可
52735648N41338038
オープン
3,734
4,107(税込)
5日以内出荷
返品不可
52735657N41345045
オープン
3,700
4,070(税込)
5日以内出荷
返品不可
52735666N41350050
オープン
3,700
4,070(税込)
5日以内出荷
返品不可
52735675N41365065
オープン
3,700
4,070(税込)
5日以内出荷
返品不可
52735684N41250050
オープン
3,667
4,034(税込)
5日以内出荷
返品不可
52735700N41165065
オープン
3,667
4,034(税込)
5日以内出荷
返品不可
52735709N41075075
オープン
3,667
4,034(税込)
5日以内出荷
返品不可
52735718N40990090
オープン
3,667
4,034(税込)
5日以内出荷
返品不可
52735727N408100100
オープン
3,667
4,034(税込)
5日以内出荷
返品不可
52735736N408115115
オープン
3,667
4,034(税込)
5日以内出荷
返品不可
52735745N407125125
オープン
3,667
4,034(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする