ポータブル赤外線ガス分析計 ガスボード

ポータブル赤外線ガス分析計 ガスボード 関西マリーン

ガスボード合成ガスシリーズ分析計は、一酸化炭素、二酸化炭素、水素、酸素、メタン、揮発性炭化水素、アセチレン、エタンなど最大8種類のガス濃度を同時に測定し、ガス発熱量(カロリー )と窒素のバランスを自動計算することが可能です。
「ガスがまだ生産されているかどうかを確認し、原料サイクルや最適な比率を決定したい場合」、「工業プロセスで使用する前に、生産されているガスの品質をチェックしたい」「ガスの品質を確認し、ガス化技術プロセスを最適化する」。また、お手持ちのPCと接続ができ、測定結果をPCにて確認することができます。

仕様範囲:CO / CO2 / CH4 / H2:0-100%、CnHm:0-20%、O2:0-25%、C2H2 / C2H4:0-5%、測定はカスタマイズ可能 解像度:0.01%・精度:CO CO2 CH4 CnHm、C2H2、C2H4:2%FS; H2 O2:3%FS 再現性:1% 流量:0.7-1.2L / min 入口圧力:2kPa-50kPa サンプリングガスの状態:水蒸気、ほこり、タールはありません 応答時間(T90)<15S(NDIR) 通信インターフェース:RS-232 電源:内蔵の充電式リチウム電池 サイズ:410mm(L)× 150mm(W)× 290mm(H) 重量:5KG アズワン品番65-3657-59 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52830236 Gasborad-3100P
2,000,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする