ポリオレフィンテープ No.5 幅200~299mm PO-5シリーズ

ポリオレフィンテープ No.5 幅200~299mm PO-5シリーズ - サンワ[テープ]

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色内容量1巻
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52774315PO-5-200mm65-2378-20
87,680
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774324PO-5-201mm65-2378-21
88,110
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774340PO-5-202mm65-2378-22
88,560
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774349PO-5-204mm65-2378-24
89,430
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774358PO-5-205mm65-2378-25
89,860
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774367PO-5-206mm65-2378-26
90,320
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774376PO-5-207mm65-2378-27
90,750
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774385PO-5-208mm65-2378-28
91,180
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774394PO-5-209mm65-2378-29
91,610
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774410PO-5-210mm65-2378-30
92,070
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774419PO-5-212mm65-2378-32
92,930
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774428PO-5-213mm65-2378-33
93,360
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774437PO-5-214mm65-2378-34
93,820
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774446PO-5-215mm65-2378-35
94,250
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774455PO-5-216mm65-2378-36
94,680
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774464PO-5-217mm65-2378-37
95,120
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774480PO-5-218mm65-2378-38
95,570
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774489PO-5-219mm65-2378-39
96,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774498PO-5-221mm65-2378-41
96,890
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774507PO-5-222mm65-2378-42
97,320
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774516PO-5-223mm65-2378-43
97,760
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774525PO-5-224mm65-2378-44
98,190
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774534PO-5-225mm65-2378-45
98,640
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774550PO-5-226mm65-2378-46
99,080
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774559PO-5-227mm65-2378-47
99,510
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774568PO-5-229mm65-2378-49
100,400
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774577PO-5-230mm65-2378-50
100,830
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774586PO-5-231mm65-2378-51
101,260
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774595PO-5-232mm65-2378-52
101,690
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774604PO-5-233mm65-2378-53
102,150
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774620PO-5-234mm65-2378-54
102,580
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774629PO-5-235mm65-2378-55
103,010
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774638PO-5-236mm65-2378-56
103,440
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774647PO-5-238mm65-2378-58
104,330
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774656PO-5-239mm65-2378-59
104,760
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774665PO-5-240mm65-2378-60
105,200
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774674PO-5-241mm65-2378-61
105,650
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774690PO-5-242mm65-2378-62
106,080
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774699PO-5-243mm65-2378-63
106,520
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774708PO-5-244mm65-2378-64
106,970
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774717PO-5-246mm65-2378-66
107,840
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774726PO-5-247mm65-2378-67
108,270
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774735PO-5-248mm65-2378-68
108,720
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774744PO-5-249mm65-2378-69
109,160
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774760PO-5-250mm65-2378-70
109,590
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774769PO-5-251mm65-2378-71
110,020
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774778PO-5-252mm65-2378-72
110,480
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774787PO-5-254mm65-2378-74
111,340
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52774796PO-5-255mm65-2378-75
111,770
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52774805PO-5-256mm65-2378-76
112,230
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする