ポリオレフィンテープ No.5 幅400~499mm PO-5シリーズ

ポリオレフィンテープ No.5 幅400~499mm PO-5シリーズ - サンワ[テープ]

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色内容量1巻
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52776318PO-5-400mm65-2380-22
175,320
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776327PO-5-408mm65-2380-30
178,850
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776336PO-5-417mm65-2380-39
182,790
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776345PO-5-425mm65-2380-47
186,290
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776354PO-5-434mm65-2380-56
190,230
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776370PO-5-442mm65-2380-64
193,760
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776379PO-5-451mm65-2380-73
197,690
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776388PO-5-456mm65-2380-78
199,880
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776397PO-5-457mm65-2380-79
200,310
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52776406PO-5-458mm65-2380-80
200,760
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776415PO-5-459mm65-2380-81
201,200
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776424PO-5-460mm65-2380-82
201,630
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776440PO-5-461mm65-2380-83
202,080
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776449PO-5-462mm65-2380-84
202,520
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776458PO-5-463mm65-2380-85
202,950
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776467PO-5-465mm65-2380-87
203,840
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776476PO-5-466mm65-2380-88
204,270
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776485PO-5-467mm65-2380-89
204,700
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776494PO-5-468mm65-2380-90
205,130
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776510PO-5-469mm65-2380-91
205,590
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776519PO-5-470mm65-2380-92
206,020
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776528PO-5-475mm65-2380-97
208,200
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776537PO-5-477mm65-2380-99
209,090
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776546PO-5-478mm65-2381-01
209,520
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776555PO-5-479mm65-2381-02
209,960
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776564PO-5-480mm65-2381-03
210,390
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776580PO-5-481mm65-2381-04
210,840
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776589PO-5-482mm65-2381-05
211,280
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776598PO-5-483mm65-2381-06
211,710
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776607PO-5-485mm65-2381-08
212,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776616PO-5-486mm65-2381-09
213,030
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776625PO-5-487mm65-2381-10
213,460
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776634PO-5-488mm65-2381-11
213,920
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776650PO-5-489mm65-2381-12
214,350
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776659PO-5-490mm65-2381-13
214,780
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776668PO-5-491mm65-2381-14
215,210
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776677PO-5-492mm65-2381-15
215,670
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776686PO-5-494mm65-2381-17
216,530
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776695PO-5-495mm65-2381-18
216,960
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776704PO-5-496mm65-2381-19
217,420
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776720PO-5-497mm65-2381-20
217,850
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776729PO-5-498mm65-2381-21
218,280
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776738PO-5-499mm65-2381-22
218,720
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776747PO-5-401mm65-2380-23
175,780
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776756PO-5-402mm65-2380-24
176,210
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776765PO-5-403mm65-2380-25
176,640
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776774PO-5-404mm65-2380-26
177,100
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776790PO-5-405mm65-2380-27
177,530
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52776799PO-5-406mm65-2380-28
177,960
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52776808PO-5-407mm65-2380-29
178,400
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする