曜日別特売

ポリオレフィンテープ No.3 幅200~299mm PO-3シリーズ

ポリオレフィンテープ No.3 幅200~299mm PO-3シリーズ - サンワ[テープ]

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色内容量1巻
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52765547PO-3-205mm65-2369-31
69,360
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765556PO-3-213mm65-2369-39
72,080
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765565PO-3-222mm65-2369-48
75,120
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765574PO-3-230mm65-2369-56
77,840
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765590PO-3-239mm65-2369-65
80,880
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765599PO-3-247mm65-2369-73
83,570
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765608PO-3-255mm65-2369-81
86,280
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765617PO-3-264mm65-2369-90
89,330
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765626PO-3-272mm65-2369-98
92,040
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765635PO-3-281mm65-2370-08
95,090
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765644PO-3-289mm65-2370-16
97,780
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765660PO-3-297mm65-2370-24
100,490
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765669PO-3-200mm65-2369-26
67,680
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765678PO-3-201mm65-2369-27
68,020
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765687PO-3-202mm65-2369-28
68,360
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765696PO-3-203mm65-2369-29
68,690
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52765705PO-3-204mm65-2369-30
69,030
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765714PO-3-206mm65-2369-32
69,700
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765730PO-3-207mm65-2369-33
70,060
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765739PO-3-208mm65-2369-34
70,400
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765748PO-3-209mm65-2369-35
70,730
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765757PO-3-210mm65-2369-36
71,070
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765766PO-3-211mm65-2369-37
71,400
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765775PO-3-212mm65-2369-38
71,740
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765784PO-3-214mm65-2369-40
72,410
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765800PO-3-215mm65-2369-41
72,750
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765809PO-3-216mm65-2369-42
73,080
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765818PO-3-217mm65-2369-43
73,420
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765827PO-3-218mm65-2369-44
73,780
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765836PO-3-219mm65-2369-45
74,120
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765845PO-3-220mm65-2369-46
74,450
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765854PO-3-221mm65-2369-47
74,790
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765870PO-3-223mm65-2369-49
75,460
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765879PO-3-224mm65-2369-50
75,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765888PO-3-225mm65-2369-51
76,130
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765897PO-3-226mm65-2369-52
76,470
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765906PO-3-227mm65-2369-53
76,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765915PO-3-228mm65-2369-54
77,160
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765924PO-3-229mm65-2369-55
77,500
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765940PO-3-231mm65-2369-57
78,170
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765949PO-3-232mm65-2369-58
78,510
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765958PO-3-233mm65-2369-59
78,840
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765967PO-3-234mm65-2369-60
79,180
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765976PO-3-235mm65-2369-61
79,520
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765985PO-3-236mm65-2369-62
79,850
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52765994PO-3-237mm65-2369-63
80,190
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52766010PO-3-238mm65-2369-64
80,550
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52766019PO-3-240mm65-2369-66
81,220
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52766028PO-3-241mm65-2369-67
81,560
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52766037PO-3-242mm65-2369-68
81,890
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする