曜日別特売

ポリオレフィンテープ No.3 幅500~599mm PO-3シリーズ

ポリオレフィンテープ No.3 幅500~599mm PO-3シリーズ - サンワ[テープ]

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色内容量1巻
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52769424PO-3-507mm65-2372-36
171,560
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769440PO-3-515mm65-2372-44
174,240
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769449PO-3-524mm65-2372-53
177,290
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769458PO-3-532mm65-2372-61
180,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769467PO-3-540mm65-2372-69
182,720
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769476PO-3-549mm65-2372-78
185,760
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769485PO-3-557mm65-2372-86
188,450
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769494PO-3-566mm65-2372-95
191,500
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769510PO-3-574mm65-2373-04
194,210
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769519PO-3-583mm65-2373-13
197,260
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769528PO-3-591mm65-2373-21
199,970
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769537PO-3-599mm65-2373-29
202,660
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769546PO-3-500mm65-2372-29
169,180
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769555PO-3-501mm65-2372-30
169,520
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769564PO-3-502mm65-2372-31
169,850
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769580PO-3-503mm65-2372-32
170,190
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769589PO-3-504mm65-2372-33
170,520
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769598PO-3-505mm65-2372-34
170,860
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769607PO-3-506mm65-2372-35
171,200
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769616PO-3-508mm65-2372-37
171,890
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52769625PO-3-509mm65-2372-38
172,230
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769634PO-3-510mm65-2372-39
172,560
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769650PO-3-511mm65-2372-40
172,900
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769659PO-3-512mm65-2372-41
173,240
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769668PO-3-513mm65-2372-42
173,570
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769677PO-3-514mm65-2372-43
173,910
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769686PO-3-516mm65-2372-45
174,580
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769695PO-3-517mm65-2372-46
174,940
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769704PO-3-518mm65-2372-47
175,280
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769720PO-3-519mm65-2372-48
175,610
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769729PO-3-520mm65-2372-49
175,950
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769738PO-3-521mm65-2372-50
176,280
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769747PO-3-522mm65-2372-51
176,620
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769756PO-3-523mm65-2372-52
176,960
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769765PO-3-525mm65-2372-54
177,630
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769774PO-3-526mm65-2372-55
177,960
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769790PO-3-527mm65-2372-56
178,300
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769799PO-3-528mm65-2372-57
178,660
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769808PO-3-529mm65-2372-58
179,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769817PO-3-530mm65-2372-59
179,330
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769826PO-3-531mm65-2372-60
179,670
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769835PO-3-533mm65-2372-62
180,340
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769844PO-3-534mm65-2372-63
180,680
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769860PO-3-535mm65-2372-64
181,010
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769869PO-3-536mm65-2372-65
181,350
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769878PO-3-537mm65-2372-66
181,680
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769887PO-3-538mm65-2372-67
182,040
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769896PO-3-539mm65-2372-68
182,380
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769905PO-3-541mm65-2372-70
183,050
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52769914PO-3-542mm65-2372-71
183,390
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする