ポリオレフィンテープ No.3 幅400~499mm PO-3シリーズ

ポリオレフィンテープ No.3 幅400~499mm PO-3シリーズ - サンワ[テープ]

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色内容量1巻
全100種類を絞り込む
アズワン品番
100種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52767550PO-3-402mm65-2371-30
136,010
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767559PO-3-411mm65-2371-39
139,060
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767568PO-3-419mm65-2371-47
141,770
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767577PO-3-427mm65-2371-55
144,480
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767586PO-3-436mm65-2371-64
147,530
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767595PO-3-444mm65-2371-72
150,220
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767604PO-3-453mm65-2371-81
153,270
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767620PO-3-460mm65-2371-88
155,640
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767629PO-3-461mm65-2371-89
155,980
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767638PO-3-462mm65-2371-90
156,320
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767647PO-3-463mm65-2371-91
156,650
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767656PO-3-465mm65-2371-93
157,320
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767665PO-3-473mm65-2372-02
160,040
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767674PO-3-482mm65-2372-11
163,080
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767690PO-3-490mm65-2372-19
165,800
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767699PO-3-498mm65-2372-27
168,510
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767708PO-3-400mm65-2371-28
135,340
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767717PO-3-401mm65-2371-29
135,680
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767726PO-3-403mm65-2371-31
136,350
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767735PO-3-404mm65-2371-32
136,710
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767744PO-3-405mm65-2371-33
137,040
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767760PO-3-406mm65-2371-34
137,380
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52767769PO-3-407mm65-2371-35
137,720
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767778PO-3-408mm65-2371-36
138,050
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767787PO-3-409mm65-2371-37
138,390
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767796PO-3-410mm65-2371-38
138,720
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767805PO-3-412mm65-2371-40
139,400
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767814PO-3-413mm65-2371-41
139,730
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767830PO-3-414mm65-2371-42
140,090
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767839PO-3-415mm65-2371-43
140,430
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767848PO-3-416mm65-2371-44
140,760
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767857PO-3-417mm65-2371-45
141,100
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767866PO-3-418mm65-2371-46
141,440
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767875PO-3-420mm65-2371-48
142,110
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767884PO-3-421mm65-2371-49
142,440
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767900PO-3-422mm65-2371-50
142,780
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767909PO-3-423mm65-2371-51
143,120
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767918PO-3-424mm65-2371-52
143,480
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767927PO-3-425mm65-2371-53
143,810
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767936PO-3-426mm65-2371-54
144,150
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767945PO-3-428mm65-2371-56
144,820
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767954PO-3-429mm65-2371-57
145,160
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767970PO-3-430mm65-2371-58
145,490
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767979PO-3-431mm65-2371-59
145,830
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767988PO-3-432mm65-2371-60
146,160
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52767997PO-3-433mm65-2371-61
146,500
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768006PO-3-434mm65-2371-62
146,840
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768015PO-3-435mm65-2371-63
147,200
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768024PO-3-437mm65-2371-65
147,870
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52768040PO-3-438mm65-2371-66
148,200
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする