ポリオレフィンテープ No.3 幅800~889mm PO-3シリーズ

ポリオレフィンテープ No.3 幅800~889mm PO-3シリーズ - サンワ[テープ]

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色内容量1巻
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52772425PO-3-800mm65-2375-32
270,680
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772434PO-3-809mm65-2375-41
273,720
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772450PO-3-817mm65-2375-49
276,440
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772459PO-3-825mm65-2375-57
279,120
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772468PO-3-834mm65-2375-66
282,170
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772477PO-3-842mm65-2375-74
284,880
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772486PO-3-851mm65-2375-83
287,930
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772495PO-3-859mm65-2375-91
290,640
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772504PO-3-867mm65-2375-99
293,330
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772520PO-3-876mm65-2376-09
296,380
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772529PO-3-884mm65-2376-17
299,090
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772538PO-3-865mm65-2375-97
292,660
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772547PO-3-866mm65-2375-98
293,000
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772556PO-3-868mm65-2376-01
293,670
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772565PO-3-869mm65-2376-02
294,030
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772574PO-3-870mm65-2376-03
294,360
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772590PO-3-871mm65-2376-04
294,700
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772599PO-3-872mm65-2376-05
295,040
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772608PO-3-873mm65-2376-06
295,370
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772617PO-3-874mm65-2376-07
295,710
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772626PO-3-875mm65-2376-08
296,040
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772635PO-3-877mm65-2376-10
296,720
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772644PO-3-878mm65-2376-11
297,050
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772660PO-3-879mm65-2376-12
297,410
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772669PO-3-880mm65-2376-13
297,750
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772678PO-3-881mm65-2376-14
298,080
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772687PO-3-882mm65-2376-15
298,420
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772696PO-3-883mm65-2376-16
298,760
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772705PO-3-885mm65-2376-18
299,430
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772714PO-3-886mm65-2376-19
299,760
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772730PO-3-887mm65-2376-20
300,100
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772739PO-3-888mm65-2376-21
300,440
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52772748PO-3-889mm65-2376-22
300,800
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772757PO-3-801mm65-2375-33
271,010
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772766PO-3-802mm65-2375-34
271,350
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772775PO-3-803mm65-2375-35
271,680
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772784PO-3-804mm65-2375-36
272,020
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772800PO-3-805mm65-2375-37
272,360
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772809PO-3-806mm65-2375-38
272,690
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772818PO-3-807mm65-2375-39
273,050
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772827PO-3-808mm65-2375-40
273,390
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772836PO-3-810mm65-2375-42
274,060
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772845PO-3-811mm65-2375-43
274,400
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772854PO-3-812mm65-2375-44
274,730
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772870PO-3-813mm65-2375-45
275,070
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772879PO-3-814mm65-2375-46
275,400
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772888PO-3-815mm65-2375-47
275,740
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772897PO-3-816mm65-2375-48
276,080
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772906PO-3-818mm65-2375-50
276,770
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52772915PO-3-819mm65-2375-51
277,110
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする