若井産業
斜めプラ連結釘 ステンレス カクテルネイル リング釘
用途
薄鋼板+木材
材質
SUS304
色
生地
呼び径(mm)
1.83
頭径(Φmm)
4.8
内容量
1箱(200本×20巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52834034
3183250
25
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
5日以内出荷
52834050
3183320
32
オープン
¥
15,400
¥
16,940
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください