若井産業
斜めプラ連結釘 真ちゅう スクリング 丸頭(2巻)
用途
内装・外装材+木材
材質
真ちゅう
内容量
1箱(200本×8巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
呼び径(mm)
頭径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52834156
HCNMB32
32
1.8
3.1
¥
13,760
¥
13,680
¥
15,048
(税込)
5日以内出荷
52834165
HCNMB38
38
2
3.3
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください