若井産業
垂直プラ連結釘 スクリング 平頭
用途
内装材+木材
仕様
ユニクロ
材質
鉄
呼び径(mm)
1.83
内容量
1箱(190本×8巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52834190
HCCS032
32
¥
3,360
¥
3,080
¥
3,388
(税込)
5日以内出荷
52834199
HCCS038
38
¥
3,680
¥
3,374
¥
3,711
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください